Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-006-0-SL009-21-1 NBR 9 mm

  • ERIKS:11244176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,70/ stukexcl. btw

€ 101,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
9
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR