Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-006-0-SL006-22-1 NBR 6 mm

  • ERIKS:11244173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing, verchroomd
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
6
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR