€ 60,90/ stukexcl. btw
€ 73,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | LP-004-0-WR010-23-1 |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 4 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |