Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-003-0-WR010-23 NBR buitendraad 1/8"

  • ERIKS:11235939
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
LP-003-0-WR010-23-1
Maximale werkdruk
200 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
3 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling