Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling LP-012-0-WR026-11-2 FPM BU 3/4"

  • ERIKS:11251614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,30/ stukexcl. btw

€ 109,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-012-0-WR026-11-2
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling