Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN DIN976-1 Draadstang ST 4.8 verzinkt M8 1m

  • ERIKS:10049217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L=1 meter. M6, M8 of M10. Staal elektrolytisch verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
DIN 976
Serie
DIN 976
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Draadsoort
Metrisch
Lengte
1000 mm
Kwaliteitsklasse
4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Linkse draad
Nee
DIN-norm
976
Type
Draadstang