€ 4,48/ stukexcl. btw
€ 5,42incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALRAVEN |
Serie | Bismat 5000 |
Type | Bismat 5000 |
Uitvoering beugel | Buisklem |
Geschikt voor materiaal | Kunststof |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Uitwendige buisdiameter | 50 mm |
Klembereik | van 50 tot 50 mm |
Aansluitmoer | M 8 |
Aansluitvoorziening | Binnendraad (enkele schroef) |
Inlage | EPDM |