€ 6,16/ stukexcl. btw
€ 7,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALRAVEN |
Serie | BIS KSB2 |
Type | KSB2 |
Uitvoering beugel | Buisklem |
Geschikt voor materiaal | Aluminium/gietijzer/koper/kunststof/staal/roestvaststaal/spiraalbuis |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Uitwendige buisdiameter | 90 mm |
Klembereik | van 86 tot 91 mm |
Aansluitmoer | M 8/M 10 |
Aansluitvoorziening | Binnendraad (dubbele schroef) |
Inlage | EPDM |