Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel staal verzinkt EPDM BIS KSB2 M8/10 125

  • ERIKS:12961111
Image 1
tweeschroefsbeugel
met zekerheidssluiting
klemmende bevestiging
geluiddempende inlage van EPDM-ruber zwart
hoogte = tot hart buis
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
BIS KSB2
Type
KSB2
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Aluminium/gietijzer/koper/kunststof/staal/roestvaststaal/spiraalbuis
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Uitwendige buisdiameter
125 mm
Klembereik
van 124 tot 132 mm
Aansluitmoer
M 8/M 10
Aansluitvoorziening
Binnendraad (dubbele schroef)
Inlage
EPDM