€ 2,39/ stukexcl. btw
€ 2,89incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALRAVEN |
Serie | BIS KSB1 |
Type | KSB1 |
Uitvoering beugel | Buisklem |
Geschikt voor materiaal | Aluminium/gietijzer/koper/kunststof/staal/roestvaststaal/spiraalbuis |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Uitwendige buisdiameter | 40 mm |
Klembereik | van 40 tot 43 mm |
Aansluitmoer | M 8 |
Aansluitvoorziening | Binnendraad (enkele schroef) |
Inlage | EPDM |