Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel staal verzinkt EPDM BIS KSB1 M8 20

  • ERIKS:12961082
Image 1
eenschroefsbeugel/ met zekerheidssluiting/ klemmende bevestiging/ geluiddempende inlage van EPDM-ruber zwart/ hoogte = tot hart buis
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
BIS KSB1
Type
KSB1
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Aluminium/gietijzer/koper/kunststof/staal/roestvaststaal/spiraalbuis
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Klembereik
van 20 tot 23 mm
Aansluitmoer
M 8
Aansluitvoorziening
Binnendraad (enkele schroef)
Inlage
EPDM