Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel staal verzinkt 438.3 1/2"x63

  • ERIKS:10049375
Image 1
tweeschroefsbeugel
als geleidingsbeugel voor PE-buis/ voor het maken van een fixpunt dienen halfschalen te worden gebruikt
sluitschroeven met anti-verliesring
hoogte = tot hart buis
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
434.3
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Kunststof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Uitwendige buisdiameter
63 mm
Klembereik
van 63 tot 63 mm
Aansluitmoer
1/2"
Aansluitvoorziening
Binnendraad (dubbele schroef)