Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel RVS 316 434.7 M10x160

  • ERIKS:10049365
Image 1
tweeschroefsbeugel
als geleidingsbeugel voor PE-buis
voor het maken van een fixpunt dienen halfschalen te worden gebruikt
sluitschroeven met anti-verliesring
hoogte = tot hart buis
Opslaan in lijst

€ 34,16/ stukexcl. btw

€ 41,33incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
434.7
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Kunststof
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Uitwendige buisdiameter
160 mm
Klembereik
van 160 tot 160 mm
Aansluitmoer
M10
Aansluitvoorziening
Binnendraad (dubbele schroef)