Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel BIS HD500 VdS M8 72-78

  • ERIKS:12340225
Image 1
tweedelige beugel met twee sluitbouten
t/m DN 125 sluitmoer vast in kunststof moerhouder
zwaar uitgevoerd
sluitbouten met anti verliesring
CO2=gelaste aansluitmoer
VdS keur
hoogte = tot hart buis
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
BIS HD500
Type
Bis HD500
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Aluminium/gietijzer/koper/staal/roestvaststaal/spiraalbuis
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Klembereik
van 72 tot 78 mm
Aansluitmoer
M10
Aansluitvoorziening
Binnendraad (dubbele schroef)