€ 11,04/ stukexcl. btw
€ 13,36incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALRAVEN |
Serie | BIS Bifix G2 BUP |
Type | G2 BUP |
Uitvoering beugel | Buisklem |
Geschikt voor materiaal | Kunststof |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Uitwendige buisdiameter | 75 mm |
Klembereik | van 75 tot 75 mm |
Aansluitmoer | M 8/M 10 |
Aansluitvoorziening | Binnendraad (dubbele schroef) |
Inlage | EPDM |