€ 9,84/ stukexcl. btw
€ 11,91incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALRAVEN |
Serie | BIS Bifix G2 BUP |
Type | G2 BUP |
Uitvoering beugel | Buisklem |
Geschikt voor materiaal | Kunststof |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Uitwendige buisdiameter | 125 mm |
Klembereik | van 125 tot 125 mm |
Aansluitmoer | M 8/M 10 |
Aansluitvoorziening | Binnendraad (dubbele schroef) |
Inlage | EPDM |