Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Beugel BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 110

  • ERIKS:12940441
Image 1
met zekerheidssnelsluiting
            met verwijderbare afstandsringen voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
            speciaal geschikt voor toepassing met kunststof buis
            geluiddempende inlage van EPDM-rubber, groen / hoogte = tot hart buis
            Bis BUP 1000 syst
Opslaan in lijst

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
BIS Bifix G2 BUP
Type
G2 BUP
Uitvoering beugel
Buisklem
Geschikt voor materiaal
Kunststof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Uitwendige buisdiameter
110 mm
Klembereik
van 110 tot 110 mm
Aansluitmoer
M 8/M 10
Aansluitvoorziening
Binnendraad (dubbele schroef)
Inlage
EPDM