Eriks
VOSS

VOSS Wisselklep 24-VSTC-L10-P

  • ERIKS:934151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Wisselklep leidingbouw.
- DIN pijpaanslutingen.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 36,36/ stukexcl. btw

€ 44,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VST
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
10L