Eriks
VOSS

VOSS Wartelmoer 24-N-S10

  • ERIKS:788449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Wartel DIN3870
- Voor snijringverbindingen
- LL, L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

358 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
UM
Norm
DIN 3870
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Nom. binnendiameter
M 18x1.5
Druktrap artikel
PN800
Sleutelwijdte zeskant
22 mm