Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-VRPT-S10-MT-PM

  • ERIKS:14990764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen

VOSSRing Handvoormontage hulpstuk

VOSSRing Voormontage hulpstuk
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Opslaan in lijst

€ 370,29/ stukexcl. btw

€ 448,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-VRPT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
10
d1
10 mm
d3
M 18x1.5
SW1
14 mm