Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-VRPT-L18-M-PM

  • ERIKS:14990746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen

VOSSRing Handvoormontage hulpstuk

VOSSRing Voormontage hulpstuk
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Opslaan in lijst

€ 452,98/ stukexcl. btw

€ 548,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-VRPT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
18
d1
18 mm
d3
M 26x1.5
SW1
22 mm