Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-S6-M-PM

  • ERIKS:14990570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 329,55/ stukexcl. btw

€ 398,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
6
d1
6 mm
d3
M 14x1.5
SW1
12 mm