Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-S6-M

  • ERIKS:776513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 47,93/ stukexcl. btw

€ 58,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
6
d1
6 mm
d3
M 14x1.5
SW1
12 mm