Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-S25-PA

  • ERIKS:13788219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 80 N2
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 103,05/ stukexcl. btw

€ 124,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
25
d1
25 mm