Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-S20-M

  • ERIKS:957550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 94,67/ stukexcl. btw

€ 114,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
20
d1
20 mm
d3
M 30x2
SW1
27 mm