Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-S16-MT-PM

  • ERIKS:13788268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 80 N3
Type 90 Basic II

Universeel voormontage hulpstuk.
Opslaan in lijst

€ 510,50/ stukexcl. btw

€ 617,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
16
d1
16 mm