Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L8-PA-SV

  • ERIKS:14990534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 80 N2
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 155,79/ stukexcl. btw

€ 188,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
8
d1
8 mm