Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L8-M

  • ERIKS:957429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 51,53/ stukexcl. btw

€ 62,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
8
d1
8 mm
d3
M 14x1.5
SW1
12 mm