Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L28-M-PM

  • ERIKS:14990513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 528,48/ stukexcl. btw

€ 639,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
28
d1
28 mm
d3
M 36x2
SW1
32 mm