Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L22-M

  • ERIKS:957488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 97,07/ stukexcl. btw

€ 117,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
22
d1
22 mm
d3
M 30x2
SW1
27 mm