Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L18-MT-PM

  • ERIKS:13788269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 80 N3
Type 90 Basic II

Universeel voormontage hulpstuk.
Opslaan in lijst

€ 467,37/ stukexcl. btw

€ 565,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
18
d1
18 mm