Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L15-M-PM

  • ERIKS:14990503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 379,89/ stukexcl. btw

€ 459,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
15
d1
15 mm
d3
M 22x1.5
SW1
19 mm