Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L12-PA-SV

  • ERIKS:14990501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 80 N2
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 156,99/ stukexcl. btw

€ 189,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
12
d1
12 mm