Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk TD-CRPT-L10-M

  • ERIKS:924598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Universeel handvoormontage hulpstuk
Opslaan in lijst

€ 67,11/ stukexcl. btw

€ 81,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
10
d1
10 mm
d3
M 16x1.5
SW1
14 mm