Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk met RFID TD-VRPT-S16-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14990772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen

VOSSRing Handvoormontage hulpstuk

VOSSRing Voormontage hulpstuk
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Opslaan in lijst

€ 544,06/ stukexcl. btw

€ 658,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-VRPT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
16
d1
16 mm
d3
M 24x1.5
SW1
19 mm