Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk met RFID TD-CRPT-S16-MT-PM-RFID

  • ERIKS:13788278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 90 Comfort

Universeel voormontage hulpstuk met RFID.
Opslaan in lijst

€ 550,05/ stukexcl. btw

€ 665,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
16
d1
16 mm