Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk met RFID TD-CRPT-L6-LG45,5-MT-RFID

  • ERIKS:14991307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 90 Comfort

Universeel voormontage hulpstuk met RFID.
Opslaan in lijst

€ 123,44/ stukexcl. btw

€ 149,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
6
d1
6 mm