Eriks
VOSS

VOSS Voormontage hulpstuk met RFID TD-CRPT-L15-LG43-MT-RFID

  • ERIKS:13788311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagegereedschappen voor snijringverbindingen
Type 90 Comfort

Universeel voormontage hulpstuk met RFID.
Opslaan in lijst

€ 127,62/ stukexcl. btw

€ 154,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
15
d1
15 mm