Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-8-BS

  • ERIKS:11451831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH08
Materiaal
Messing
d
8 mm
d4
6.6 mm
I
16.5 mm
L
16.5 mm