Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-6-BS

  • ERIKS:11451828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH06
Materiaal
Messing
d
6 mm
d4
4.6 mm
I
15.5 mm
L
15.5 mm