Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-4,5-BS

  • ERIKS:11451826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH04.5
Materiaal
Messing
d
4.5 mm
d4
3.1 mm
I
12.5 mm
L
12.5 mm