Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-38-BS

  • ERIKS:11452562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH38
Materiaal
Messing
d
38 mm
d4
35.8 mm
I
23.5 mm
L
23.5 mm