Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-31-ST

  • ERIKS:14988828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH31
Materiaal
Staal
d
31 mm
d4
28.8 mm
I
22.5 mm
L
26.5 mm