Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-25-ST

  • ERIKS:14988827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH25
Materiaal
Staal
d
25 mm
d4
23.2 mm
I
18 mm
L
23.5 mm