Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-20-BS

  • ERIKS:11451843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH20
Materiaal
Messing
d
20 mm
d4
18.2 mm
I
18 mm
L
18 mm