Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-18-BS

  • ERIKS:11451841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH18
Materiaal
Messing
d
18 mm
d4
16.2 mm
I
22 mm
L
22 mm