Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-16-BS

  • ERIKS:11451840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH16
Materiaal
Messing
d
16 mm
d4
14.2 mm
I
17.5 mm
L
17.5 mm