Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-15-BS

  • ERIKS:11451839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH15
Materiaal
Messing
d
15 mm
d4
13.2 mm
I
17.5 mm
L
17.5 mm