Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-13-BS

  • ERIKS:11451838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH13
Materiaal
Messing
d
13 mm
d4
11.2 mm
I
17 mm
L
17 mm