Eriks
VOSS

VOSS Versterkingshuls 24-RS-12-BS

  • ERIKS:11451837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Versterkingshuls voor dunwandige of zachte pijpen, niet voor kunststof.
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VH
Referentiecode
VH12
Materiaal
Messing
d
12 mm
d4
10.2 mm
I
17 mm
L
17 mm